品番 : EA650AX-280
品名 : 高枝鋏 替刃(EA650AX-45,-46用)
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | 160PCC-1 |
|---|---|---|---|
| 刃材質 | 高炭素刃物鋼 | ||
| 【160PCC-1.2D】【160PCC-1.8D】用替刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,450 円(税抜)/ 3,795 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 11:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA650AX-45 : 1.2m 高枝鋏(軽量・採取型) |
| 本体 | EA650AX-46 : 1.8m 高枝鋏(軽量・採取型) |
ウェブカタログ画像
拡大
