品番 : EA650AX-45
品名 : 1.2m 高枝鋏(軽量・採取型)
超軽量カーボン高枝鋏
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | 160PCC-1.2D |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1.2m | 刃長 | 48mm |
| 切断能力 | φ12mm | 刃材質 | 高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ) |
| 柄材質 | カーボン樹脂パイプ | 重量 | 375g |
| 超軽量 | |||
| サビにくく、強い刃 | |||
| 伸縮なしのシンプル構造 | |||
| グリップ部は250°回転し、枝の向きに併せて切断可能 | |||
| 枝を切って離さないつかみ刃仕様(採収部<ツカミ>は取り外すことができます。) | |||
| 毛虫・蓑虫やとげなどに触れずに安全に作業することができます。 | |||
| SGマーク認定製品 | |||
| ※ノコギリは取付出来ません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,100 円(税抜)/ 21,010 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2494ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650AX-45 1.2m 高枝鋏(軽量・採取型) |
| EA650AX-46 1.8m 高枝鋏(軽量・採取型) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA650AX-280 : 高枝鋏 替刃(EA650AX-45,-46用) |
