詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BA-116

品名 : 165mm/ 425mm 中厚鎌(片刃)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長 425mm 刃長 165mm
柄サイズ 330mm 材質 ステンレス、スーパークロマックス鋼
水に濡れてもサビにくく、鋭い切れ味を持続
片刃
追加説明
カタログ価格

3,400 (税抜)/ 3,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/24 17:10現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA650BA-117
  • 品番

    EA650BA-117

  • コメント

    サイズ違い/片刃

バリエーション一覧
EA650BA-116 165mm/ 425mm 中厚鎌(片刃)
EA650BA-117 180mm/ 430mm 中厚鎌(片刃)
EA650BA-118 195mm/ 440mm 中厚鎌(片刃)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top