品番 : EA650BA-124
品名 : 165mm/ 390mm 中厚鎌(片刃)
仕様
| 全長 | 390mm | 刃長 | 165mm |
|---|---|---|---|
| 柄サイズ | 330mm | 材質 | 炭素鋼 |
| 片刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/22 20:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2499ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650BA-124 165mm/ 390mm 中厚鎌(片刃) |
| EA650BA-125 180mm/ 390mm 中厚鎌(片刃) |
ウェブカタログ画像
拡大
