詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BA-126

品名 : 165mm/ 395mm 木鎌(両刃)

仕様

全長 395mm 刃長 165mm
柄サイズ 330mm 材質 炭素鋼
両刃
追加説明
カタログ価格

3,670 円(税抜)/ 4,037 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 03:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2499ページ

代替品

EA650BA-84
  • 品番

    EA650BA-84

  • コメント

    刃長175mm 全長440mm 片刃

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top