品番 : EA650BA-143
品名 : 170mm/ 275mm 収穫鎌
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 全長 | 275mm | 刃長 | 170mm |
|---|---|---|---|
| 柄サイズ | 210mm | 材質 | 炭素鋼 |
| 野菜の収穫などに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/27 17:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2498ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650BA-142 130mm/ 275mm 収穫鎌 |
| EA650BA-143 170mm/ 275mm 収穫鎌 |
ウェブカタログ画像
拡大
