品番 : EA650BA-26
品名 : 160mm/ 380mm 薄鎌(片刃)
仕様
| メーカー | キンボシ | 型番 | 1524 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 刃:刃物鋼(安来鋼青紙2号) 柄:木 |
全長 | 380mm |
| 刃長 | 160mm | 刃形状 | 片刃薄鎌 |
| 柔らかい草・かたい草兼用 | |||
| 切れ味抜群 安来鋼青紙2号を使用 | |||
| 追加説明 |
●片刃(薄鎌)は、剃刀と言われたほど片側の刃を研いで薄く仕上げてある鋭い鋭利な刃物です。 |
|---|
| カタログ価格 |
2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/10/19 10:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2499ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650BA-26 160mm/ 380mm 薄鎌(片刃) |
| EA650BA-27 160mm/ 395mm 中厚鎌(両刃) |
ウェブカタログ画像
拡大
