品番 : EA650BA-7
品名 : 160mm/ 335mm 小鎌
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 全長 | 335mm | 刃長 | 160mm |
|---|---|---|---|
| 刃材質 | 特殊鋼 | 用途 | 硬い草の草刈作業 |
| 重量 | 90g | ||
| 細かい鋸目のついた鎌です。 | |||
| ※鋭利な刃物なので、取り扱いや使用、保管など十分にご注意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/22 01:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650BA-6 100mm/ 250mm 小鎌 |
| EA650BA-7 160mm/ 335mm 小鎌 |

