品番 : EA650BB-9
品名 : 220mm/1150mm 刈払鎌
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 全長 | 1150mm | 刃長 | 220mm |
|---|---|---|---|
| 柄長 | 1050mm | 刃材質 | 高炭素刃物鋼 |
| 柄材質 | 樫 | ||
| 軽い取り回しで切れ味抜群の三枚刃構造 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,590 円(税抜)/ 3,949 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/27 11:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650BB-9 220mm/1150mm 刈払鎌 |
| EA650BB-39 [EA650BB-9用] 交換用柄 |
ウェブカタログ画像
拡大
