詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BE-18

品名 : 180mm 雑草抜き(ステンレス製/てこ付)

仕様

全長 180mm 刃長 20mm
刃材質 ステンレス鋼 重量 80g
仕様 てこ付
いろいろなタイプの草抜きに
ギザ刃を突刺して雑草を根っこからはさんで抜く
硬い雑草には、てこ付きが便利です。
てこ付で力を掛けて抜き取り作業が行えます。
追加説明
カタログ価格

1,480 (税抜)/ 1,628 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/27 23:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2479ページ

代替品

EA650BE-16
  • 品番

    EA650BE-16

  • コメント

    サイズご確認下さい

バリエーション一覧
EA650BE-17 170mm 雑草抜き(ステンレス製)
EA650BE-18 180mm 雑草抜き(ステンレス製/てこ付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top