品番 : EA650BG-71B
品名 : 270x 820mm 車載ショベル(ポリカーボネイト製/2本)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 先端サイズ | 270×325mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 820mm | 重量 | 0.75kg |
| 材質 | 先端:ポリカーボネート 柄:ポリプロピレン パイプ部:スチール(塩ビ被覆管) |
入数 | 2本 |
| 車のトランクに収納できるコンパクトタイプ | |||
| 本体は耐衝撃性に優れたポリカーボネートを使用しているので丈夫です。 | |||
| 足かけの部分に滑り止めの突起を設けています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,390 円(税抜)/ 4,829 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/11 06:37現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2472ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650BG-71B 270x 820mm 車載ショベル(ポリカーボネイト製/2本) |
| EA650BG-71C 270x 820mm 車載ショベル(ポリカーボネイト製/10本) |
ウェブカタログ画像
拡大
※2本入り
