詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650CB-23

品名 : 2.3kg/ 914mm マトック

仕様

耐薬品性、耐湿性、非導電性に優れたポリマー製ハンドル
ヘッド全長 500mm 材質 ヘッド:スチール、
柄:ポリマー(芯:ファイバーグラス)
ヘッド重量 2.3kg 全長 914mm
追加説明
カタログ価格

10,600 (税抜)/ 11,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2024/05/07 13:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2588ページ

代替品

EA650CB-13
  • 品番

    EA650CB-13

  • コメント

    違い:全長・先端幅 等

ウェブカタログ画像
  • 耐薬、耐湿、非導電性に優れたポリマー製ハンドル

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top