詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650DD-42

品名 : 90x200x1680mm タンパー(スライド式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
狭い箇所の締め固めに最適なスリム型スライド式タンパー

仕様

メーカー 浅香工業 型番 212131
先端サイズ(mm) 90×200 全長(mm) 1080~1680
重量(kg) 4.8 材質 スチール
スライド式の柄を上下させる事で加圧し均す、スリム型タンパー
縁石の際などの作業に最適なタンパー
インナーシャフトを下にスライドすることで衝撃を与えて対象物を固めます。
タンパー全体を持ち上げる必要が無いので軽い力で作業ができ、狙った箇所をピンポイントで押し固められます。
追加説明
カタログ価格

14,600 (税抜)/ 16,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 13:40現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA650DD-41
  • 品番

    EA650DD-41

  • コメント

    サイズご確認下さい。

バリエーション一覧
EA650DD-41 200x200x1680mm タンパー(スライド式)
EA650DD-42 90x200x1680mm タンパー(スライド式)
EA650DD-43 90x1680mm タンパー(スライド式)
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top