品番 : EA652AP-1
品名 : [EA652AP用] 替針
仕様
適合本体 | EA652AP | 入数 | 1本 |
---|---|---|---|
材質 | 超硬 | 全長 | 30mm |
重量 | 7g | 本体径 | 2mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/05/07 18:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0595ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA652AP 160mm 超硬ポイントけがき針 |
EA652AP-1 [EA652AP用] 替針 |
拡大