品番 : EA653B-3A
品名 : φ43x160mm ブロワー(精密機器用)
仕様
| 材質 | 天然ゴム | ポンプ径 | φ43mm |
|---|---|---|---|
| ノズル長 | 72mm | 全長 | 160mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 62 (2026/10/11 16:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1962ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA653B-2A φ50x180mm ブロワー(精密機器用) |
| EA653B-3A φ43x160mm ブロワー(精密機器用) |

