品番 : EA657-150H
品名 : [EA657-50、150、150A、150B用] ウレタンフォーム
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | PELICANPRODUCTS | 型番 | 1501 |
---|---|---|---|
EA657-50、-150、-150A、-150B用替ウレタンフォーム |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 20:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
バリエーション一覧 |
---|
EA657-150H [EA657-50、150、150A、150B用] ウレタンフォーム |
EA657-152A [EA657-52、152用] ウレタンフォーム |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA657-150 : 425x284x155mm/内寸 万能防水ケース(黒) |
拡大