品番 : EA657-151
品名 : 501x279x193mm/内寸 万能防水ケース(黒)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | PELICANPRODUCTS | 型番 | 1510 |
---|---|---|---|
カートハンドル、キャスター付 | |||
IP67 | |||
市販の南京錠で施錠可能 | |||
ウレタンあり | |||
カラー | ブラック | サイズ | (内寸)501×279×193(H)mm (外寸)559×351×229(H)mm |
重量 | 6.2kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
49,000 円(税抜)/ 53,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/22 05:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA657-151NF 501x279x193mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無) |
EA657-151 501x279x193mm/内寸 万能防水ケース(黒) |
EA657-156 506x380x229mm/内寸 万能防水ケース(黒) |
EA657-156NF 506x380x229mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無) |