詳細表示

このページのURL:

品番 : EA657-155NF

品名 : 468x355x193mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー PELICANPRODUCTS 型番 1550NF
シリーズ プロテクター(PROTECTOR)
IP67
市販の南京錠で施錠可能
ウレタンなし
カラー ブラック サイズ (内寸):468×355×193mm、(外寸):524×428×206mm
重量 4.8kg
追加説明
カタログ価格

36,300 (税抜)/ 39,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/22 05:45現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA657-155
  • 品番

    EA657-155

  • コメント

    ウレタン付き

バリエーション一覧
EA657-155NF 468x355x193mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)
EA657-160GN 546x420x203mm/内寸 防水ケース(OD/ウレタン無)
EA657-160NF 546x420x203mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)
ウェブカタログ画像
  • ※商品によって色が異なります。

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top