品番 : EA657-162NF
品名 : 543x414x319mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | PELICANPRODUCTS | 型番 | 1620NF |
---|---|---|---|
シリーズ | プロテクター(PROTECTOR) | ||
カートハンドル、キャスター付 | |||
IP67 | |||
市販の南京錠で施錠可能 | |||
ウレタンなし | |||
カラー | ブラック | サイズ | (内寸)543×414×319(H)mm、(外寸)630×492×352(H)mm |
重量 | 11.1kg | 使用温度範囲 | -40℃~99℃ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
59,500 円(税抜)/ 65,450 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/22 04:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA657-161NF 553x424x270mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無) |
EA657-161 553x424x270mm/内寸 万能防水ケース(黒) |
EA657-162 546x417x319mm/内寸 万能防水ケース(黒) |
EA657-162NF 543x414x319mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無) |