詳細表示

このページのURL:

品番 : EA657-370G

品名 : 610x610x610mm/内寸 万能防水ケース(OD)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー PELICANPRODUCTS 型番 0370
IP67
市販の南京錠で施錠可能
ウレタンあり
カラー ODグリーン サイズ (内寸)610×610×610(H)mm、
(外寸)673×673×641(H)mm
重量 18.6kg 材質 耐衝撃性樹脂
2人持ち用ハンドル付
引きハンドル付
キャスター別売(EA657-350W)
追加説明
カタログ価格

87,600 (税抜)/ 96,360 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/22 05:47現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA657-370
  • 品番

    EA657-370

  • コメント

    同サイズ 黒

バリエーション一覧
EA657-350 508x508x508mm/内寸 万能防水ケース(黒)
EA657-370 610x610x610mm/内寸 万能防水ケース(黒)
EA657-370G 610x610x610mm/内寸 万能防水ケース(OD)
EA657-370GN 610x610x610mm/内寸 防水ケース(OD/ウレタン無)
メイン画像
  • ※商品によって色が異なります。
  • (外寸)673(W)×673(D)×641(H)mm\n(内寸)610(W)×610(D)×610(H)mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top