詳細表示

このページのURL:

品番 : EA657-3C

品名 : 162x 67x52mm 防水ケース(黄・クリア)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー PELICANPRODUCTS 型番 1030
サイズ 内寸:162(W)×67(D)×52(H)mm
外寸:190(W)×98(D)×62(H)mm
カラー イエロー
重量 300g 材質 ケース:耐衝撃性ポリプロピレン
ラッチ:ABS樹脂
シール:ネオプレン
パージバルブ:ABS、ステン+ブラスインサート、ネオプレンOリング
使用温度範囲 -23℃~93℃
ふたは特別防水密封で水をかけても水の中に落としても中身は乾いたままでS。
耐候性、耐塵性、耐衝撃性に優れており、あらゆる場所で使用できます。
ダブル・スローラッチ(2段階の掛け金式)でケースの開閉が簡単です。
自動エアーパージ用バルブにより、自動的にケース内外の圧力を均一にします。
IP67
内装は保護ラバー張り
蓋部分は特別防水密封構造
カラビナ付
追加説明
カタログ価格

4,830 (税抜)/ 5,313 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/19 08:46現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA657-3A
  • 品番

    EA657-3A

  • コメント

    色違い

バリエーション一覧
EA657-3A 162x 67x52mm 防水ケース(黒・クリア)
EA657-3C 162x 67x52mm 防水ケース(黄・クリア)
ウェブカタログ画像
  • ※この画像は実際の色とは異なります。
  • 内寸:162(W)×67(D)×52(H)mm\n外寸:190(W)×98(D)×62(H)mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top