品番 : EA657-6B
品名 : 209x108x57mm 防水ケース(青・クリア)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | PELICANPRODUCTS | 型番 | 1060 |
---|---|---|---|
サイズ | 内寸:209(W)×108(D)×57(H)mm 外寸:238(W)×141(D)×67(H)mm |
カラー | ブルー |
重量 | 470g | 材質 | ケース:耐衝撃性ポリプロピレン ラッチ:ABS樹脂 シール:ネオプレン パージバルブ:ABS、ステン+ブラスインサート、ネオプレンOリング |
耐衝撃性樹脂製 | |||
ふたは特別防水密封で水をかけても水の中に落としても中身は乾いたままです。 | |||
耐候性、耐塵性、耐衝撃性に優れており、あらゆる場所で使用できます。 | |||
自動エアパージ用バルブにより、自動的にケース内外の圧力を均一にします。 | |||
ダブル・スローラッチ(2段階の掛け金式)でケースの開閉が簡単です。 | |||
IP67 | |||
内装は保護ラバー張り | |||
オートマチックパージバルブ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,890 円(税抜)/ 8,679 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/22 07:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA657-6A 209x108x57mm 防水ケース(黒・クリア) |
EA657-6B 209x108x57mm 防水ケース(青・クリア) |
EA657-6C 209x108x57mm 防水ケース(黄・クリア) |