品番 : EA657AR-555NF
品名 : 584x324x191mm/内寸 防水ケース(軽量/ウレタン無)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています
仕様
| メーカー | PELICAN PRODUCTS | 型番 | 1555NF |
|---|---|---|---|
| シリーズ | エアー(Air) | サイズ | 内寸:584(W)×324(D)×191(H)mm、 外寸:629(W)×393(D)×209(H)mm |
| 容量 | 36L | 重量 | 3.3kg |
| 材質 | ポリプロピレン | 色 | 黒 |
| 使用温度範囲 | -51℃~71℃ | ||
| タフなダブルラッチ構造 | |||
| 自動圧力調整弁付 | |||
| ウレタンは付属していません。 | |||
| 軽量型 | |||
| IP67 | |||
| 頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています。 | |||
| ツル径φ9mm以下の南京錠で施錠可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
46,600 円(税抜)/ 51,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/17 07:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA657AR-555NF 584x324x191mm/内寸 防水ケース(軽量/ウレタン無) |
| EA657AR-555 584x324x191mm/内寸 防水ケース(軽量/黒) |

