詳細表示

このページのURL:

品番 : EA657AR-557NF

品名 : 440x330x248mm/内寸 防水ケース(軽量/ウレタン無)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています

仕様

メーカー PELICANPRODUCTS 型番 1557NF
シリーズ エアー(Air) サイズ 内寸:440(W)×330(D)×248(H)mm
外寸:487(W)×401(D)×267(H)mm
容量 36L 重量 3.0kg
材質 ポリプロピレン
自動圧力調整弁付
ウレタンなし
軽量型
防塵・耐衝撃
IP67
タフなダブルラッチ構造
サイズ(W×D×H)mm 内寸:440×330×248
外寸:487×401×267
重量(kg) 3
頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽量化されています。
使用温度範囲 -51℃~71℃
ツル径φ9mm以下の南京錠で施錠可能
追加説明
カタログ価格

47,000 (税抜)/ 51,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/19 00:51現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA657AR-557
バリエーション一覧
EA657AR-557NF 440x330x248mm/内寸 防水ケース(軽量/ウレタン無)
EA657AR-557 440x330x248mm/内寸 防水ケース(軽量/黒)
ウェブカタログ画像
  • 外寸:487(W)×401(D)×267(H)mm\n内寸:440(W)×330(D)×248(H)mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top