詳細表示

このページのURL:

品番 : EA657AR-605

品名 : 660x356x213mm/内寸 防水ケース(軽量/黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています

仕様

メーカー PELICANPRODUCTS 型番 1605
サイズ(W×D×H)mm 内寸:660×356×213mm、
外寸:733×426×232mm
重量(kg) 5.3
頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています。
タフなダブルラッチ構造
自動圧力調整弁付
ウレタン付属
軽量型
IP67
追加説明
カタログ価格

57,200 (税抜)/ 62,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/22 07:42現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA657AR-605NF
バリエーション一覧
EA657AR-605NF 660x356x213mm/内寸 防水ケース(軽量/ウレタン無)
EA657AR-605 660x356x213mm/内寸 防水ケース(軽量/黒)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top