詳細表示

このページのURL:

品番 : EA657AR-607NF

品名 : 535x402x295mm/内寸 防水ケース(軽量/ウレタン無)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています

仕様

メーカー PELICANPRODUCTS 型番 1607NF
シリーズ エアー(Air) サイズ(W×D×H)mm 内寸:535×402×295、
外寸:613×478×337
重量(kg) 6.0
軽量型
ウレタンなし
自動圧力調整弁付
防塵・耐衝撃
カートハンドル、キャスター付
タフなダブルラッチ構造
IP67
頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽量化されています。
追加説明
カタログ価格

61,500 (税抜)/ 67,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/14 06:21現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA657AR-607
バリエーション一覧
EA657AR-607NF 535x402x295mm/内寸 防水ケース(軽量/ウレタン無)
EA657AR-607 535x402x295mm/内寸 防水ケース(軽量/黒)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top