詳細表示

このページのURL:

品番 : EA657AR-615NF

品名 : 752x394x238mm/内寸 防水ケース(軽量/ウレタン無)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています

仕様

メーカー PELICAN PRODUCTS 型番 1615NF
シリーズ エアー(Air) サイズ 内寸:752(W)×394(D)×238(H)mm、
外寸:828(W)×467(D)×280(H)mm
容量 71L 重量 6.4kg
材質 ポリプロピレン 色 黒
使用温度範囲 -51℃~71℃
タフなダブルラッチ構造
自動圧力調整弁付
ウレタンは付属していません。
軽量型
カートハンドル、キャスター付
IP67
頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています。
ツル径φ9mm以下の南京錠で施錠可能
追加説明
カタログ価格

70,400 円(税抜)/ 77,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/17 07:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1562ページ

代替品

EA657AR-607
  • 品番

    EA657AR-607

  • コメント

    違い:サイズ、ウレタンあり、重量など

バリエーション一覧
EA657AR-615NF 752x394x238mm/内寸 防水ケース(軽量/ウレタン無)
EA657AR-615 752x394x238mm/内寸 防水ケース(軽量/黒)
ウェブカタログ画像
  • 外寸:828(W)×467(D)×280(H)mm\n内寸:752(W)×394(D)×238(H)mm

商品動画

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top