品番 : EA657MC-40B
品名 : 194x119x 48mm/内寸 防水ケース(黒)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | PELICANPRODUCTS | 型番 | R40 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 内寸:194(W)×119(D)×48(H)mm 外寸:250(W)×155(D)×73(H)mm |
色 | 黒 |
| 容量(L) | 1 | 材質 | ABS、ポリプロピレン |
| 重量(g) | 800 | 防水防塵性能 | IP68 |
| 間仕切りトレイ付 | |||
| TPU製のバンパーが落下時の衝撃から守ります | |||
| アウターが切創や衝撃に強いABS製 | |||
| 自動圧力調整弁付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/19 02:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA657MC-40B 194x119x 48mm/内寸 防水ケース(黒) |
| EA657MC-60B 226x136x 75mm/内寸 防水ケース(黒) |

