品番 : EA661AB-61
品名 : 55x 79x133mm パーツケーストレー(8個)
『Inserts』シリーズパーツケーストレー
仕様
| サイズ(W×D×H)mm | 外寸:55×79×133 内寸:49×73×129 |
入数 | 8個 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン | 色 | 透明 |
| 重量(g) | 64 | ||
| EA661AB-8、9用 | |||
| raaco製パーツケース内の整理や小物の収納などに便利な『Inserts』シリーズパーツケーストレー | |||
| パーツケーストレー単体でデスクの引き出しの整理整頓にも! | |||
| 透明で高品質なプラスチックなので、内容物が簡単に識別できます。 | |||
| 個別に使用することも、パーツケースに入れて使用することもできます。トレイの底にはインサートを所定の位置に保持するグリッドがあります。 | |||
| ポリプロピレン (PP) 製で、幅広い化学薬品に耐性があります。 | |||
| ●ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,780 円(税抜)/ 4,158 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/11/08 17:03現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1547ページ 1607ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA661AB-9 : 413x330x147mm/外寸 トランク型ツールボックス(トレー付) |
| 本体 | EA661AB-8 : 413x330x148mm/外寸 トランク型ツールボックス(2重蓋) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数8個
