品番 : EA661CJ-30
品名 : 377x217x156mmパーツトレー(重ね置型/10個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 200506 |
---|---|---|---|
商品名 | サンバケットB | 容量 | 8.2L |
サイズ | 外寸:377×217×156(H)mm 内寸:346×185×145(H)mm 有効内寸:280×160×132(H)mm |
ハンドル部含む短辺外寸 | 231mm |
圧縮荷重 | 9.26kN(945kgf) | ネスティングの高さ | 55mm |
色 | グリーン | 材質 | ポリプロピレン |
入数 | 10個 | ||
積み重ね可能 | |||
ハンドルを内側、外側に倒すことで、ネスティング、スタッキングのどちらでも行えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,700 円(税抜)/ 18,370 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/14 06:21現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 組 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA661CJ-30 377x217x156mmパーツトレー(重ね置型/10個) |
EA661CJ-31 377x217x156mmパーツトレー(重ね置型/1個) |