品番 : EA661CM-18
品名 : 296x240x128mm パーツトレー(重ね置型・緑/24個)
仕様
| 外寸(W×D×H) | 385×580×250 | 内寸 | 約135(W)×175(D)×105(H)mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 耐衝撃性ポリスチレン | 耐荷重 | 8kg |
| 容量 | 7L | 入数 | 24 |
| 使用温度 | -10℃~+50℃ | ||
| 積み重ね可能 | |||
| 同サイズの物同士積み重ねる事ができます | |||
| 背中合わせ・側面同士で重ね合わせる事が可能です。 | |||
| 固定仕切板付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
35,900 円(税抜)/ 39,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/24 03:50現在) |
||||
| 商品入数 | 24 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1583ページ | ||||
