品番 : EA661CM-57
品名 : 207x345x165mm パーツトレー(重ね置型/灰)
仕様
| 外寸(mm) | 207×345×165(H) | 入数 | 1 |
|---|---|---|---|
| 材質 | HDPE(高密度ポリエチレン) | 内寸(mm) | 185×305×150(H) |
| 重量(g) | 385 | 容量 | 10L |
| 色 | グレー | 使用温度 | -50~50℃ |
| 耐荷重 | 同サイズ積み重ね時:8段で各12kg | ラベルホルダーサイズ(W×H)mm | 95×28 |
| 積み重ね可能 | |||
| トレー前面にラベルホルダーが付いており、物を効率よく仕分け・保管する事が可能です。(差込用のラベル等は付属しておりません) | |||
| ※コンテナ同士の左右・背面の連結はできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/21 12:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1583ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
