品番 : EA661CT-5
品名 : 300x480x178mm パーツトレー(ESD重ね置型)
付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます
仕様
| 材質 | ESD 樹脂 | 外寸(W×D×H) | 300×480×178mm |
|---|---|---|---|
| 内寸(W×D×H) | 265×425×170mm | 容量 | 16L |
| 耐荷重 | 50kg(縦連結用アタッチメントを付けた状態) | 重量 | 1246g |
| 入数 | 1個 | 付属品 | 縦連結用アタッチメント×4個 |
| ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適 | |||
| 同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CT-4とも左右連結できます) | |||
| 付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。 | |||
| ラベル付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,550 円(税抜)/ 2,805 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/13 07:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0710ページ 1636ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA661CT-4 205x480x178mm パーツトレー(ESD重ね置型) |
| EA661CT-5 300x480x178mm パーツトレー(ESD重ね置型) |
ウェブカタログ画像
拡大

