品番 : EA661CY-50
品名 : [EA661CY-42用] 棚板
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
サイズ | 250×100×3(T)mm | 重量(g) | 93 |
---|---|---|---|
材質 | アクリル | ||
EA661CY-42と組み合わせて簡易棚として使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
480 円(税抜)/ 528 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 13:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA661CY-42 112mm シングルフック・中(2本) |
EA661CY-50 [EA661CY-42用] 棚板 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA661CY-11 : 600x450mm パンチングボード(ホワイト) |
本体 | EA661CY-21 : 610x455mm パンチングボード・フレーム付(ホワイト) |
本体 | EA661CY-22 : 910x605mm パンチングボード・フレーム付(ホワイト) |
拡大