詳細表示

このページのURL:

品番 : EA661CY-51

品名 : 21mm 樹脂製シングルフック(4本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ 10×21×41mm 内寸 12mm
フック開口幅 12mm 先端径 φ6mm
線径 φ6mm 重量(g) 2
材質 ポリアセタール カラー ブラック
4本入
EA661CY-11・-12・-21・-22用(パンチングボード)
追加説明
カタログ価格

200 (税抜)/ 220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/15 06:58現在)

商品入数 4 販売単位 PK

代替品

EA661CY-31
  • 品番

    EA661CY-31

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA661CY-51 21mm 樹脂製シングルフック(4本)
EA661CY-52 21mm 樹脂製シングルフック(4本/白)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top