詳細表示

このページのURL:

品番 : EA661CY-57

品名 : 36mm 樹脂製ダブルフック(白)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

フック長×フック内寸 36×30mm サイズ 32×49(37)×35mm
線径 φ6mm 材質 ポリアセタール
入数 2個
EA661CY-21・-22用、(旧)EA661CY-11・-12(パンチングボード)
追加説明
カタログ価格

180 (税抜)/ 198 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/15 06:58現在)

商品入数 2 販売単位 pk
バリエーション一覧
EA661CY-56 36mm 樹脂製ダブルフック
EA661CY-57 36mm 樹脂製ダブルフック(白)
ウェブカタログ画像
入数2個
  • 入数2個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top