詳細表示

このページのURL:

品番 : EA661CY-58

品名 : 236x 96x82mm カゴ棚(白)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

線径 φ3mm 材質 スチール(粉体塗装)
サイズ(mm) 236×90×82
EA661CY-21・-22用、(旧)EA661CY-11・-12(パンチングボード)
追加説明
カタログ価格

1,050 (税抜)/ 1,155 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/15 06:59現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA661CY-63
バリエーション一覧
EA661CY-58 236x 96x82mm カゴ棚(白)
EA661CY-63 236x96x82mm カゴ棚
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top