品番 : EA680AB-8
品名 : 142mm/30mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 47233 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 142 | 最大口幅(mm) | 30 |
| 厚み(mm) | 12.5 | 重量(g) | 160 |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 狭い環境での使用に適した短いハンドル設計 | |||
| 表面はクロムメッキ処理が施されており、防錆効果が優れています。 | |||
| 口幅目盛付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/09 22:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0488ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA680AB-6 118mm/24mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ) |
| EA680AB-8 142mm/30mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ) |
| EA680AB-10 159mm/35mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ) |
| EA680AB-12 205mm/42mm モンキーレンチ(広口ショートサイズ) |
ウェブカタログ画像
拡大
