品番 : EA680P-200
品名 : 200mm パイプレンチ
耐久性に優れた鍛造鉄製
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 70812 |
|---|---|---|---|
| 全長(呼び寸法) | 200mm | パイプ外径 | 27mm |
| 重量 | 0.4kg | ||
| 鍛造鉄製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 43 (2026/11/16 19:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0193ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
