詳細表示

このページのURL:

品番 : EA682AA-60

品名 : 164mm ペンチ

仕様

メーカー SATA 型番 70321A
全長(mm) 164 切断能力(φmm) 鉄線:2.2
銅線:3.0
材質 本体:クロムバナジウム鋼
グリップ:TPR(熱可塑性エラストマー)
耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ
追加説明
カタログ価格

2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/24 03:42現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0258ページ
バリエーション一覧
EA682AA-60 164mm ペンチ
EA682AA-80 188mm ペンチ
EA682AA-100 213mm ペンチ
ウェブカタログ画像
※画像はEA682AA-80です。
  • ※画像はEA682AA-80です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top