品番 : EA682BF-175
品名 : 175mm ニッパー(プラスティック用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
プラスチックやビニール被覆線の切断に
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 70643 |
|---|---|---|---|
| ストレート刃 | |||
| 材質 | クロムニッケル鋼 | 全長(mm) | 175 |
| 切断能力(樹脂) | φ6mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 10:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0258ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA682BF-125 125mm ニッパー(プラスティック用) |
| EA682BF-150 150mm ニッパー(プラスティック用) |
| EA682BF-175 175mm ニッパー(プラスティック用) |
ウェブカタログ画像
拡大

