品番 : EA682HA-300
品名 : 300mm ボルトカッター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
軟~硬まで幅広くカットできます
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 93502 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | HRC40以下 | 全長 | 325mm |
| ワイヤー切断能力 | φ4mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,030 円(税抜)/ 3,333 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/19 21:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0102ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA682HA-300 300mm ボルトカッター |
| EA682HA-350 350mm ボルトカッター |
| EA682HA-600 600mm ボルトカッター |
| EA682HA-750 750mm ボルトカッター |
| EA682HA-1050 1050mm ボルトカッター |
| EA682HA-1200 1200mm ボルトカッター |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA682HA-300B : [EA682HA-300用] 替刃 |
ウェブカタログ画像
拡大

