品番 : EA682LA-11
品名 : 189mm ロッキングプライヤー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
グリップ付。あご部分にワイヤーカッター付
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 70621ME |
|---|---|---|---|
| 呼び全長 | 189mm | 口の開き | 0~52mm |
| 材質 | ハンドル:クロムモリブデン鋼 あご:合金鋼 |
||
| あご部分にワイヤーカッター付 | |||
| パイプのクランプに威力を発揮します。 | |||
| グリップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA682LA-5 125mm ロッキングプライヤー(カーブジョー) |
| EA682LA-7 175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー) |
| EA682LA-10 250mm ロッキングプライヤー(カーブジョー) |
| EA682LA-11 189mm ロッキングプライヤー |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA682LA-12です。

