詳細表示

このページのURL:

品番 : EA682LA-12

品名 : 244mm ロッキングプライヤー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
グリップ付。あご部分にワイヤーカッター付

仕様

メーカー SATA 型番 70622ME
呼び全長 244mm 口の開き 0~65.8mm
材質 ハンドル:クロムモリブデン鋼
あご:合金鋼
あご部分にワイヤーカッター付
パイプのクランプに威力を発揮します。
グリップ付
追加説明
カタログ価格

2,060 (税抜)/ 2,266 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 14:01現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA682LA-10
  • 品番

    EA682LA-10

  • コメント

    価格・仕様異なります

バリエーション一覧
EA682LA-5 125mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)
EA682LA-7 175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)
EA682LA-10 250mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)
EA682LA-11 189mm ロッキングプライヤー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top