品番 : EA682LC-12
品名 : 230mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 71306 |
|---|---|---|---|
| 呼び全長(mm) | 230 | 口の開き(mm) | 0~86 |
| 材質 | クロムモリブデン鋼、ゴム | ||
| 片手リリース機構により、操作が簡単になります。 | |||
| グリップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/11/19 20:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0269ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA682LC-11 187mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ) |
| EA682LC-12 230mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ) |
ウェブカタログ画像
拡大
