品番 : EA682VG-2
品名 : 1/4" レバー式ベンダー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
適合銅管外径 | 1/4” | 全長 | 380mm |
---|---|---|---|
重量 | 870g | ||
なまし銅管用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/09 12:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA682VG-2 1/4" レバー式ベンダー |
EA682VG-3 3/8" レバー式ベンダー |
拡大