品番 : EA683AB-2.5
品名 : 2.5x114mm [Ball Hexagon]キーレンチ
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 80106A |
---|---|---|---|
サイズ | 2.5mm | 全長 | 114mm |
ボールポイント付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 302 (2025/05/01 04:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0568ページ |