品番 : EA683PA-5
品名 : 5.0x150mm 平行ピンポンチ
錆びにくい加工を施しています
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 90774 |
|---|---|---|---|
| 先端径 | 5mm | 軸径 | 9.5mm |
| 全長 | 150mm | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/11/19 13:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0570ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA683PA-2 2.0x150mm 平行ピンポンチ |
| EA683PA-3 3.0x150mm 平行ピンポンチ |
| EA683PA-4 4.0x150mm 平行ピンポンチ |
| EA683PA-5 5.0x150mm 平行ピンポンチ |
| EA683PA-6 6.0x150mm 平行ピンポンチ |
| EA683PA-8 8.0x150mm 平行ピンポンチ |
ウェブカタログ画像
拡大

先端径×全長:5.0×150mm