詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683PC-5

品名 : 5x150mm センターポンチ

錆びにくい加工を施しています

仕様

メーカー SATA 型番 90762
先端径 5mm 全長 150mm
軸径 12.0mm 材質 クロムバナジウム鋼
追加説明
カタログ価格

760 (税抜)/ 836 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 53

(2026/09/13 15:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0569ページ

代替品

EA574B-3
  • 品番

    EA574B-3

  • コメント

    先端径:4.8mm

バリエーション一覧
EA683PC-4 4x120mm センターポンチ
EA683PC-5 5x150mm センターポンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top