詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683PW-6

品名 : 25x1500mm ピンチバー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
合金鋼製で、高強度と優れた靭性を備えています

仕様

メーカー SATA 型番 92556
全長(mm) 1500 先端幅(mm) 30
軸径(mm) 25 重量(g) 6060
材質 合金鋼
耐摩耗性、防錆性に優れています。
合金鋼製で、高強度と優れた靭性を備えています。
製品全体の熱処理は均一な硬度と強力な耐荷重能力を備えています。
表面はプラスチックスプレーで処理され、外観が美しく、耐摩耗性があり、防錆能力が強いです。
追加説明
カタログ価格

12,100 (税抜)/ 13,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 11:52現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA519AR-118A
  • 品番

    EA519AR-118A

  • コメント

    サイズご確認下さい。

バリエーション一覧
EA683PW-1 18x 400mm ピンチバー
EA683PW-2 20x 600mm ピンチバー
EA683PW-3 22x 800mm ピンチバー
EA683PW-4 22x1000mm ピンチバー
EA683PW-6 25x1500mm ピンチバー
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA683PW-1です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top